アズワン
手動式ペールポンプ
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品
PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm
材質
本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
全長(mm)
600
規格
【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)
【吐出部】13
吐出量
200mL/ストローク
アズワン品番
3-6236-01
粘度(cP)
【使用流体】1000以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811183
XB316T
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください