アズワン
ハンドロータリーポンプ
軽量で持ち運びに適しています。
接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム
全長(mm)
1330
規格
【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)
【吐出部】25
吐出量
300mL/回転
アズワン品番
3-6239-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811199
XBRP90P
¥
21,300
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください