表面温度測定用センサー

表面温度測定用センサー - アズワン
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19811217XB-403A-M12K熱電対 範囲-50~+800℃ Φ15×12mm3-6243-01
10,000
取扱い終了
代替品有
19811226XB-402A-M12K熱電対 範囲-50~+800℃ Φ15×14mm3-6243-02
9,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19811217XB-403A-M1280652400HP-403A-M12XB-403A-M12 表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ アズワン 80652400表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズアズワン1個
11,187
税込12,306
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19811226XB-402A-M1280652409HP-402A-M12XB-402A-M12 表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ アズワン 80652409表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズアズワン1個
9,108
税込10,019
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする