アズワン
液体吸収ロール
さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400
質量(kg)
7
長さ(m)
50
吸収量(L/箱)
73
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811576
GAR75
水・油・溶剤用
3-6577-01
¥
12,300
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811585
OAR75
油用
3-6577-02
¥
11,100
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811594
CAR75
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
3-6577-03
¥
20,100
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000