曜日別特売

液体吸収ソックス

液体吸収ソックス - アズワン液体吸収ソックス - アズワン

オイルフェンス、防液堤としても使用できます。

用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。吸収量(L/箱)53材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2内容量1箱(12本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸収量(L/箱)
径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19811716GAS1655376水・油・溶剤用3-6606-01
11,200
11,100
12,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811725OAS1655376油用3-6606-02
11,200
11,100
12,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811734CAS1655376水・油・溶剤・酸・アルカリ用3-6606-03
13,800
13,700
15,070(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする