石英管

石英管 - アズワン石英管 - アズワン
材質石英ガラス長さ(m)1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19812233SJT-41Φ43-6819-01
3,200
3,168
3,485(税込)
当日出荷
19812249SJT-61Φ63-6819-02
4,000
3,960
4,356(税込)
当日出荷
19812258SJT-101Φ103-6819-06
4,400
4,356
4,792(税込)
当日出荷
19812267SJT-131Φ133-6819-08
5,600
5,544
6,098(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19812276SJT-151Φ153-6819-10
5,700
5,643
6,207(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19812285SJT-251.5Φ253-6819-15
9,300
9,207
10,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19812294SJT-302Φ303-6819-16
16,000
15,840
17,424(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19812285SJT-2520877605Q250‐10SJT-25 石英管 アズワン 20877605石英管アズワン1個
10,692
税込11,761
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする