曜日別特売

UVカットフィルム

UVカットフィルム - アズワン

紫外線を99%以上カットします。
可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。

フィルム厚さ(μm)25寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1アズワン品番5-4000-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルム厚さ(μm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19812669KU-1000104251270×1
26,700
26,600
29,260(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする