曜日別特売

洗浄用ブラシ

洗浄用ブラシ - Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシ - Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシ - Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシ - Thermo Fisher Scientific
適合器具フラスコ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981307303-570Aフラスコ用(250mL) 1本入7-5328-11
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1981308903-570Bフラスコ用(500mL) 1本入7-5328-12
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1981309803-570Cフラスコ用(1000mL) 1本入7-5328-13
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
1981310703-571-5フラスコ用(500mL・長柄タイプ) 1本入7-5328-14
5,0004,998
4,124
アウトレット
4,536(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする