アズワン
ボンベ固定スタンド
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数
Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)
120/240
付属品
ベルト8本
材質
40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×500×900mm
アズワン品番
8-3061-13
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19813159
BB-1400
¥
111,000
¥
110,000
¥
121,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000