3M(スリーエム)
ベルトサンダー 33573
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。
作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
本体質量(g)
0.87
ベルト速度(m/min)
1250
空気消費量(m
3
/min)
0.68
ベルト寸法(mm)
12×330
内容量
1台
注意
※カプラーは別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19786656
33573
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください