曜日別特売

エコホールド

エコホールド - ストロパックジャパン
(3件のレビュー)

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。

用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124内容量1パック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
※直送不在時などには、再配達料金がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821044EH-Dコーンスターチ(ポリビニルアルコール配合)粒長約40
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,430/税込¥5,973
北海道地方2¥4,730/税込¥5,203
北海道地方5¥4,130/税込¥4,543
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821044
2022-11-09
用途: 出荷時の緩衝材として使用

出荷時の緩衝材として使用するために購入しました。
商品に問題はなかったのですが、もう少し安く買える業者さんが見つかったのでモノタロウさんでの購入は最後となりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 19821044
2020-12-11
用途: 部品の梱包・機械装置の梱包

製品はとても良いと思います。他社製品と比べると、一つ一つがしっかりしていてつぶれたりしません。納品に3,4日かかるのが残念です。翌日発送ができませんか?
それと値段がもう少し安ければなおさらいいです

対象商品 : 19821044
2020-09-17
用途: 輸出商品用梱包クッション材

輸出用に使用していますが、必需品です。改善点等はありませんが、お値段がもう少しお安くなると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする