ハヤノ産業
電動式ターンテーブル RTT-Ⅱ (上部コンセント付き)
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg・上部コンセントオプション付
用途
ディスプレイ・研究用等々
仕様
上部コンセント付き(100V2Aまで)
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19795756
RTT-Ⅱ
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません