曜日別特売

鳥避けフィルム ヘビウロコ

鳥避けフィルム ヘビウロコ - インテリムジャパン鳥避けフィルム ヘビウロコ - インテリムジャパン鳥避けフィルム ヘビウロコ - インテリムジャパン鳥避けフィルム ヘビウロコ - インテリムジャパン鳥避けフィルム ヘビウロコ - インテリムジャパン
(1件のレビュー)

鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。
鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。

用途
畑など農作業の収穫時期にあわせて
境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に
花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です
対象動物鳥類材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)寸法(幅W×長さL)(mm)50×490ひも長(mm)460内容量1袋(5枚)
注意
※必ず見えるように設置して下さい。50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。ちいさな鳥ほど付ける間隔を狭めます。農地のような広い場所では5m間隔でも効果があります。鳥の飛来方向に関係があるようです。
※風でなびくようにしてください。フィルムは強風で飛びやすいので、天候の悪いときは取り込むことをお勧めします。
※立体特殊印刷をしていますので、6ヶ月程度で劣化 します。農業被害には収穫時期を考慮して設置して ください。鳥がこなくなれば、外して繰り返し使うことで 長く活用できます。 (特許品)
※フンの臭いでハトは戻ってくる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813247-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19813247
2022-08-25
用途: 鳥と猿よけに
大石建築

キラキラした黄色のうろこのデザインの短冊が5枚。蛇っぽい?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする