曜日別特売

股付安全シューズ

股付安全シューズ - 荘快堂股付安全シューズ - 荘快堂

爪先の安全と軽やかな機動力を。

用途建築、建設、造園作業など機能衝撃吸収中底、くるぶしパッド付、爪先かかとガード付高屈曲貼付底材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約280(中)丈(cm)23(中サイズ標準値)甲被タイプマジック材質(先芯)高強度鋼靴タイプ長靴内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813545VO-8024
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664845VO-8024.5
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664854VO-8025
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664863VO-8025.5
4,800
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
25664879VO-8026
4,800
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
25664888VO-8026.5
4,800
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
25664897VO-8027
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664906VO-8028
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664915VO-8029
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517256VO-8024
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517265VO-8024.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517274VO-8025
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517283VO-8025.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517299VO-8026
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517308VO-8026.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
31517317VO-8027
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517326VO-8028
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
31517335VO-8029
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする