股付安全シューズ踏抜防止板入

股付安全シューズ踏抜防止板入 - 荘快堂
(1件のレビュー)

軽量・丈夫・快適
踏抜防止鉄板入
特許高強度鉄心入
着脱簡単でしっかりフットする三連マジックバンド式
柔軟と耐滑力に優れた吸着付ゴム底装着
履き口にズボン止め付
くるぶしパッド付
反射材付き

機能軽量・柔軟・耐滑・踏抜防止材質(アッパー)綿布・金属(鉄心)・合成樹脂材材質(ソール)合成樹脂材・ゴム・金属(踏抜防止材)材質(先芯)特許高強度鉄甲被タイプマジック靴タイプ足袋内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813563VO-80F24.5
6,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664985VO-80F25
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
25664994VO-80F25.5
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665003VO-80F26
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665019VO-80F26.5
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665028VO-80F27
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665037VO-80F28
6,100
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
75892286VO-80F24
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75892295VO-80F25
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75892304VO-80F26
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75892313VO-80F27
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
75892329VO-80F28
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75892338VO-80F29
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665046VO-80F29
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 草刈り
医療・福祉・介護関連業

蒸れないし、汚れも入ってこないので、非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする