甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付)

甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) - 荘快堂
(2件のレビュー)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!

用途山仕事、草刈など材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付材質(先芯)靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813588RV-202G24.5
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665125RV-202G25
12,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665134RV-202G25.5
12,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
25665143RV-202G26
12,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665159RV-202G26.5
12,000
9,990
10,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25665168RV-202G27
12,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
25665177RV-202G28
12,000
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
25665186RV-202G29
12,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665195RV-202G30
12,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 畦畔草刈り作業

購入使用して1か月十数回の使用で右側の踵の皮が破れた、問い合わせたらお客様の使用状況にもよるとの回答で有った。スパイク付きだからそれなりに過酷な状況で使用するのを想定して制作するものと思うが、そうでは無いようである。期待が大きかった分、落胆も大きい。今まででコスパは最低最悪である。

2024-09-20
用途: 草刈り
農・林・水産業

昨年草刈り作業で思ってもみない形で大きな怪我をして、ガードを固めることにしました。ガードが堅い分ごっつくなるのは覚悟でしたが、思ったより脱ぎ履きし易いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする