スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵)

スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) - 荘快堂スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) - 荘快堂スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) - 荘快堂スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵) - 荘快堂
(4件のレビュー)

ゴミが入りにくい絞り付フード
耐撃・防刃 甲防護板入
耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入
抜け取れにくいダブルピン使用

仕様アルミ製甲防護板入オレンジ材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)材質(ソール)ゴム+金属(ピン)標準質量(g/片足)約1050(中)丈(cm)約35(中サイズ、中底から)材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813597V-560G24
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665204V-560G25
13,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
25665213V-560G26
13,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
25665229V-560G27
13,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
25665238V-560G28
13,000
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665247V-560G29
13,000
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25665204
2024-03-12
用途: チェーンソーに丸太切断
株式会社アローズ

他の方が言っている通り、甲が当たるが、平地を歩くなら問題ない。
安全の為なら我慢できる程度。
サイズも少し大きめ。
中敷きを入れ、靴下二重で使っている。

対象商品 : 25665204
2021-06-30
用途: 造林・造材作業
農・林・水産業

甲プロテクト、スパイク、耐寒に良く作業者は満足しています。

対象商品 : 25665204
2020-04-12
用途: 庭木の伐採や薪作りなど
その他業種

とてもしっかりしていてプロ仕様だと思います。
サイズは0.5位大きめの感じかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 25665204
2022-03-01
用途: 林業に使用。

試しに犬の散歩に履きましたが甲プロテクターが足首にあたり痛いです。
普通に歩いていても常に当たります。とくに階段なんかを降りる時に
深く食い込んできます。
こんなんじゃ山中を一日伐倒する作業は到底無理と判断いたします。
特に足首が太いと自覚のある人はやめた方が良いと思います。
指先鉄芯だけで良いのでは?甲プロテクターはいらないのでは?と
思ってしまいます。
その他は特に問題ないと思います。スパイクなので凍った雪道には
強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする