曜日別特売

甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付)

甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) - 荘快堂甲ガード安全スパイクシューズ I-778(ガード付) - 荘快堂
(19件のレビュー)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。

用途山仕事、草刈など仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工タイプ2型スパイク底・マジック材質(ソール)ゴム+金属内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813606I-778G23布・合成繊維+金属
13,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665256I-778G24.5布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
25665265I-778G25布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665274I-778G25.5布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665283I-778G26布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665299I-778G26.5布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665308I-778G27布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665317I-778G28布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665326I-778G29布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
当日出荷
25665335I-778G30布・合成繊維+金属
13,000
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 林業

使い慣れた仕事靴です。問題なく使っています。つま先と甲ガードが最初から付いているので使いやすいです。

対象商品 : 25665317
2024-12-15
用途: 草刈り
及川農場農・林・水産業

なかなか、店で売ってなく、かなり安全性の高い靴だと思いました。

対象商品 : 25665308
2023-11-20
用途: 林業で使用(チエンソー)
滝の湯旅館サービス業

少しがちっとしてますが、使いこなしてくと、甲ガード
の良さが感じ取れてきます。

対象商品 : 25665256
2023-10-16
用途: 急傾斜の斜面の草刈り
農・林・水産業

急傾斜での作業でも地面にぴったりと足がつき、体のバランスを崩すことがない。膝を痛めることがあったが、これの使用で膝が痛くなることがなくなった。

対象商品 : 25665308
2023-07-17
用途: 急斜面の草刈り作業
その他業種

今までは使い古しの登山靴でやってたんですが
どうにも90度に近い急斜面では踏ん張りが出来なかったので
この靴を購入しました。
機能的にはとても満足して使えます。
サイズが普段27なんで厚手の靴下に合わせて27.5が欲しかったんですが
27以降は1cm刻みでしか無いので薄手の靴下で対応してます。
疲れてくるとやはり靴の重さが気になりますね
まぁ靴の安全性と重さは対比するので仕方ないかな?

対象商品 : 25665283
2023-08-11
用途: 農作業時
寺戸農園農・林・水産業

見た目よりも軽く、履きやすいので重宝しています。脚絆代わりにすねの部分がもう少し長いのがあってもいいのではないかとも思います。

対象商品 : 25665308
2022-08-09
用途: 山林さぎょ
製造業

斜面で滑りません。作業を安全に行えます。疲労度も軽減しました。なかなか良いです。

対象商品 : 25665299
2022-06-08
用途: 草刈り機を操作する時
農・林・水産業

畔草刈り機のスパイダーモアを操作するために買いました。
刈り払い機を使うときも履きます。
地下足袋のように親指が別れていて靴底にはスパイクがあり、斜面で踏ん張れます。
マジックテープが5カ所に着いていて脱着が面倒です、重いです。足先と甲に鉄板が入っていて万一、草刈り機に乗り上げられても安全です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする