クリアー光学
老眼鏡 男性用 FK-706
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約53×縦:約31、(鼻幅)約15、(テンプル)約125
質量(g)
約25
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19813913
FK-706
+1.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813956
FK-706
+3.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813904
FK-706
+1.0
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19813929
FK-706
+2.0
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19813938
FK-706
+2.5
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19813947
FK-706
+3.0
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください