クリアー光学
老眼鏡 男性用 500B
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約54×縦:約43、(鼻幅)約15、(テンプル)約140
質量(g)
約38
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19814026
500B
+1.0
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814035
500B
+1.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814044
500B
+2.0
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814053
500B
+2.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19814069
500B
+3.0
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814078
500B
+3.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814087
500B
+4.0
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください