クリアー光学
老眼鏡 CK-615PU
ラインストーンデザインのおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。派手なデザインが魅力。
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約52×縦:約36、(テンプル)約140
色
パープル
質量(g)
約21
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19814218
CK-615PU
+1.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814227
CK-615PU
+2.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814245
CK-615PU
+3.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814254
CK-615PU
+3.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814263
CK-615PU
+4.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814236
CK-615PU
+2.5
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください