曜日別特売

老眼鏡 CK-615GL

老眼鏡 CK-615GL - クリアー光学老眼鏡 CK-615GL - クリアー光学

ラインストーンデザインのおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。派手なデザインが魅力。

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約52×縦:約36、(テンプル)約140グレー質量(g)約21レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814279CK-615GL+1.5
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814288CK-615GL+2.0
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814306CK-615GL+3.0
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814315CK-615GL+3.5
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814324CK-615GL+4.0
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814297CK-615GL+2.5
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする