曜日別特売

遠近 老眼鏡 CK-0609

遠近 老眼鏡 CK-0609 - クリアー光学遠近 老眼鏡 CK-0609 - クリアー光学遠近 老眼鏡 CK-0609 - クリアー光学
(2件のレビュー)

レンズ下部に小玉タイプの度付レンズがある二重焦点タイプの遠近両用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。レンズ上部は無度の平面レンズなので遠くを見ることができます。目線を下に向けるだけでよいのでわざわざ掛けはずしの手間がなく便利です。人気のツーポイントフレームに掛け心地にもこだわった超弾性テンプル設計もうれしい。

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約142、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約130質量(g)約12レンズ二重焦点プラレンズ(上部:無度数・下部:有度数約28×17mm)材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814333CK-0609+1.0
2,980
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
19814376CK-0609+3.0
2,980
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19814385CK-0609+3.5
2,980
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
19814349CK-0609+1.5
2,980
取扱い終了
返品不可
19814358CK-0609+2.0
2,980
取扱い終了
返品不可
19814367CK-0609+2.5
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19814333
2022-02-24
用途: 事務処理
有限会社角山開発

パソコン使用時及び書類作成時に掛けています。特に小さい字を判別する時に顔をちょっと上下するだけで字がハッキリと確認出来るので非常に助かっています。テンプルの強度調整やパッドの強度調整も自分で出来ますし重量も非常に軽く長時間かけていても疲れず不具合は感じません

対象商品 : 19814333
2020-08-21
用途: 石材工事
建設業・工事業

老眼鏡をつかっていたのですが
掛け替えが邪魔くさいので遠近購入しました
現在は違和感ありますが 慣れると使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする