クリアー光学
老眼鏡 CKRP7507RE
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約52×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140
色
レッド
質量(g)
約26
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19814455
CKRP7507RE
+1.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814464
CKRP7507RE
+1.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814473
CKRP7507RE
+2.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814489
CKRP7507RE
+2.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19814498
CKRP7507RE
+3.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814507
CKRP7507RE
+3.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください