曜日別特売

老眼鏡 CKRP-135BK

老眼鏡 CKRP-135BK - クリアー光学老眼鏡 CKRP-135BK - クリアー光学老眼鏡 CKRP-135BK - クリアー光学

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなラインストーン付フレームが魅力。携帯に便利なセミハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約133、(レンズ)横:約52×縦:約28、(鼻幅)約15、(テンプル)約135ブラック質量(g)約19レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814577CKRP-135BK+1.0
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814586CKRP-135BK+1.5
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814595CKRP-135BK+2.0
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814604CKRP-135BK+2.5
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814613CKRP-135BK+3.0
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814629CKRP-135BK+3.5
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする