曜日別特売

老眼鏡 CK-610RE

老眼鏡 CK-610RE - クリアー光学老眼鏡 CK-610RE - クリアー光学老眼鏡 CK-610RE - クリアー光学
(1件のレビュー)

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約125、(レンズ)横:約48×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140レッド質量(g)約13レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)弾性樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
度数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814699CK-610RE+1.0
2,980
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814708CK-610RE+1.5
2,980
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814717CK-610RE+2.0
2,980
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19814726CK-610RE+2.5
2,980
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814735CK-610RE+3.0
2,980
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
19814744CK-610RE+3.5
2,980
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19814744
2021-03-31
用途: 手元の細かい作業
サービス業

全体が軽いし、使いやすい。柄が柔らかい素材でできているのがとても良いと思います。付属のソフトケースが思っていたより、見かけの良いものでした。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする