LEDライト付老眼鏡 CK-707BK

LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学 LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学 LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。

用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラック 質量(g)約29 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19814753 CK-707BK +1.0
2,980
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19814769 CK-707BK +1.5
2,980
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19814778 CK-707BK +2.0
2,980
2,498
2,748 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19814787 CK-707BK +2.5
2,980
2,498
2,748 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19814796 CK-707BK +3.0
2,980
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19814805 CK-707BK +3.5
2,980
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19814814 CK-707BK +4.0
2,980
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19814823 CK-707BK 強度 +4.5(強度)
3,980
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19814839 CK-707BK 強度 +5.0(強度)
3,980
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
19814848 CK-707BK 強度 +6.0(強度)
3,980
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする