ヴァイオリン

ヴァイオリン - Hallstattヴァイオリン - Hallstattヴァイオリン - Hallstattヴァイオリン - Hallstatt

Hallstatt(ハルシュタット)がお届けする初心者向け4/4サイズバイオリン。
コストを可能な限り抑えつつも、ハイクオリティーな仕上がり。入門用としてはもちろんのこと、インテリアにも最適。
付属の専用セミハードケースはヴァイオリンを衝撃などからしっかりと保護。
ハンドルでの手持ちはもちろんのこと、肩紐付きなので背負うこともできる。

サイズ4/4付属品専用ケース、弓、松ヤニ、ピッチパイプ、予備弦1セット(1弦~4弦)材質(トップ)スプルース、(サイド・バック・ネック)メープル、(指板)ステインペアウッド、(ペグ・アゴあて)ナツメグロスホワイト内容量1本
注意
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815469V-12/WH
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする