KC
譜面台用LEDライト
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。
自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。
用途
DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
長さ(mm)
(グースネック)約97
使用電池
リチウム電池×2(CR2032)
明るさ(Lm)
最大7
内容量
1個
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19815749
KML-01
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください