曜日別特売

譜面台用LEDライト

譜面台用LEDライト - KC譜面台用LEDライト - KC譜面台用LEDライト - KC
(2件のレビュー)

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。

用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池ブラック使用電池単3形電池×3個LED高輝度白色明るさ(Lm)最大21LED使用数(個)9内容量1個
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815794KML-04
5,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19815794
2023-03-30
用途: 譜面灯として使用
有限会社フィールド・ギアサービス業

アダプターは秋葉原の千石電商で購入。アダプターが付属でないのが残念ですが商品は最高!!

対象商品 : 19815794
2022-09-03
用途: 飾り棚の照明用として使用
サービス業

クリップ止めで利用できる点は期待通り。ただ、照度がもう少し欲しいのと電池の消耗が予想以上に早くコスパの面でイマイチ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする