譜面台

譜面台 - KC譜面台 - KC譜面台 - KC譜面台 - KC
(1件のレビュー)

穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。
穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。
高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。

仕様譜面押さえ搭載質量(kg)約2.7寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34内容量1個
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
※譜面置き部分はフラットなプレートですが、背面パーツとの接合ビス部分は多少の凹凸がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815819M-300N
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19815819
2019-06-14
用途: 配合伝票の記入台

本来の用途とは違いますが、タンクに原料を検量、投入する際、電卓を置いて計算したり、伝票の記入に役に立ってます。高さが調整できるので身長差も大丈夫です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする