ハンドベル

ハンドベル - KCハンドベル - KCハンドベル - KC
(1件のレビュー)

クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。
持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。
ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。
付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。

用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め仕様音域:A3~E5全長(mm)約150マルチカラー質量(g)(ベル1個当たり)110~120前後タイプ20音ハンドル長さ(mm)約90内容量1セット
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815837MB-20K/MU
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 高齢者と一緒に音楽を楽しむ。
その他業種

みんなが楽しんで出来そうだから。一人一人が緊張感を持って、1曲を仕上げて重ねていく打ちに重ねて、だんだん曲の完成度が増してくるときの参加者の笑顔を見るのが楽しみのためです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする