【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡ

【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡ - ダイヘン
(1件のレビュー)

インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機
様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。
100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。
充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。
TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。
デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。

セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)14本体寸法(mm)200×435×250定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)定格使用率(%)0.4定格入力単相 200/220V(100V)サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19817246TIGMINI200PⅡ5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817255TIGMINI200PⅡ10
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817264TIGMINI200PⅡ15
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817273TIGMINI200PⅡ30
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817289TIGMINI200PⅡ延長2
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19817246
2019-12-04
用途: マフラー制作
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車マフラー制作に使用しました、単相100V/200どちらでも使えるので便利だと思います、厚物は200V必須です!ステンマフラー制作しましたが電極は2.4mm容化棒は2mm使いました。溶接機はとても良いと感じましたがもう少しレンタル価格が安いといいのですが。。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする