曜日別特売

連結バックアップ材 ミナバッカー

連結バックアップ材 ミナバッカー - 酒井化学工業連結バックアップ材 ミナバッカー - 酒井化学工業連結バックアップ材 ミナバッカー - 酒井化学工業
(2件のレビュー)

取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。
ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。

用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は可燃物です火元の近辺でのご使用、保管はお控えください
全26種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ×幅W(mm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
厚さ×幅W(mm)
連結数
粘着面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821209CP-MBK-5T-8W1セット(100本×10箱)855×8108
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821218CP-MBK-5T-10W1箱(10枚×10本)1055×101010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821227CP-MBK-5T-10W1セット(100本×10箱)1055×101010
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821236CP-MBK-6T-8W1箱(10枚×10本)866×8108
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821245CP-MBK-6T-8W1セット(100本×10箱)866×8108
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821254CP-MBK-7T-7W1箱(10枚×10本)777×7107
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821263CP-MBK-7T-7W1セット(100本×10箱)777×7107
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821279CP-MBK-7T-8W1箱(10枚×10本)877×8108
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821288CP-MBK-7T-10W1箱(10枚×10本)1077×101010
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821297CP-MBK-8T-8W1箱(10枚×10本)888×8108
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821306CP-MBK-8T-8W1セット(100本×10箱)888×8108
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821315CP-MBK-8T-10W1箱(10枚×10本)1088×101010
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821324CP-MBK-8T-10W1セット(100本×10箱)1088×101010
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821333CP-MBK-8T-15W1箱(20枚×5本)1588×15515
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821349CP-MBK-8T-15W1セット(100本×10箱)1588×15515
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821358CP-MBK-10T-8W1箱(10枚×10本)81010×8108
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821367CP-MBK-10T-8W1セット(100本×10箱)81010×8108
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821376CP-MBK-10T-10W1箱(10枚×10本)101010×101010
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821385CP-MBK-10T-10W1セット(100本×10箱)101010×101010
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821394CP-MBK-10T-12W1箱(20枚×5本)121010×12512
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821403CP-MBK-10T-12W1セット(100本×10箱)121010×12512
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821419CP-MBK-10T-15W1箱(20枚×5本)151010×15515
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821428CP-MBK-10T-15W1セット(100本×10箱)151010×15515
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821437CP-MBK-10T-20W1箱(20枚×5本)201010×20520
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19821446CP-MBK-10T-20W1セット(100本×10箱)201010×20520
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821193CP-MBK-5T-8W1箱(10枚×10本)855×8108
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821419
2019-07-09
用途: 検査ジグに使用
有限会社弘大化成製造業

グレーの色のみしか存在していないので、他の色も有れば良いと思います。
色の種類を増やして欲しい。

対象商品 : 19821376
2018-12-05
用途: シーリング
建設業・工事業

連結しているので、剥離紙が散らからず、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする