モノタロウ

ケガキゲージ 目盛付き

ケガキゲージ 目盛付き - モノタロウケガキゲージ 目盛付き - モノタロウケガキゲージ 目盛付き - モノタロウケガキゲージ 目盛付き - モノタロウ
(8件のレビュー)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。

用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100内容量1個
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。※デプスバーはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735114300mm
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24735114
2022-09-17
用途: 自作模型製作時
その他業種

今まで板材切り出し時にケガキを金尺で行っていましたが0.2mm程度のズレがどうしても出てしまいました。
しかし! このケガキゲージを使用したところ、ピッタリと寸法が合い、切り出しや穴開けも非常に楽になり購入して良かったと感じています。
また、心配していた製品の品質も問題なく、スライドもスムーズで寸法合わせも楽に行えます。

1が参考にしています
対象商品 : 24735114
2022-08-31
用途: 木工 プラスチック 等のケガキ
石河工革株式会社その他業種

使い方を工夫すればノギス替わりにもなる、先端の目盛り印字が濃くして貰えると見やすくなる

1が参考にしています
対象商品 : 24735114
2019-10-11
用途: 鉄鋼製品の組立
製造業

値段に見合った品質。
他社のものと比べるとスケールを動かすと
がたつきが感じられます。また、角がたってる感じで手触りがかたいです。
が、機械製缶には不向きですが、土木の小さな製品の組立時のケガキにはこれで充分です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 24735114
2021-05-17
用途: 金属加工・製缶溶接
M-BASE

調整しにくい(微動送りが特に)動きがスムーズさに少しかける。製品仕上がもう少しほしい。バリ、エッヂとりがあまい。バーニアの微動送り無い方がいいです。この部品省略して半値位になれば買いな商品になると思います。まあ、同サイズを他メーカーのものと比べれば安いので
その点はマルかな…。

対象商品 : 24735114
2019-05-30
用途: 木工時のケビキ用

他の購入者さんもコメントしていますが、天側のスケールが見づらいと感じました。また、微調整用に使用するネジが回しづらく調整しづらいとおもいます。
しかし、DIYで使うには価格を考えると十分だとおもいます。

対象商品 : 24735114
2019-05-02
用途: 木工作品のけがきに使用
その他業種

スケールで作業をしていましたが、ノギス目でけがきが出来るので正確になった
Tの先端の目盛りが見にくいです

対象商品 : 24735114
2019-03-07
用途: 木工diy

ケガキ線を引くのに超便利。価格も安価で満足です。もう無くてはならない必需品になりました。

対象商品 : 24735114
2019-07-02
用途: 鉄骨組み立て

基本的にしっかりした作りですが、微調整ネジ穴が有り得ないくらいズレているので固くて動きが悪い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする