日動工業
LEDチューブライトマルチ
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途
内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
仕様
連結用(本体のみ)
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19822225
LCL-40H-ONE
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください