日動工業
LEDパワーライト
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途
工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
適合
三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ
防雨型
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
ポッキンプラグ
使用環境温度(℃)
-30~40
設置場所
屋外
入力電圧範囲(V)
90~110
入力電源(V)
100(50/60Hz)
入力電線
3m
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19822286
LEN-30S-3ME
LED30W
(1m)1130
93.3
パラストレス水銀灯200W投光器同等
2800
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
19822295
LEN-60S-3ME
LED60W
(1m)2200
100
パラストレス水銀灯500W投光器同等
6000
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください