LEDハンディーライト

LEDハンディーライト - 日動工業
(1件のレビュー)

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付

電球の種類LED付属品マグネット2個質量(g)590タイプ屋内型・業務用消費電力(W)5.9定格電圧(V)100電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)56×426電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯LED60個定格光束(Lm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822304LEH-10W-5M
11,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19822304
2021-04-01
用途: 車両整備
有限会社木志オート

明るさは良い、しかしコードが固すぎて使えない、夏場だけなら良いが冬場では使いたくない、他を使い事が多い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする