日動工業
LEDペンダントライト
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに!
外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途
店舗、工場、倉庫、避難場所
消費電力(W)
(100V)83、(200V)82
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
3
直径(Φmm)
233
高さ(mm)
236
タイプ
屋内型
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
(100V)0.84、(200V)0.42
入力電圧(V)
90~305
光源
LED80W
色温度(K)
6000
照度(Lx)
(1m)3450
使用環境温度(℃)
-10~40
光束(Lm)
8900
LED寿命(時間)
50000
ビーム角度(°)
1/2:100度、1/10:150度
演色指数(Ra)
74
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19822399
PEN-L80-60K
¥
63,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください