日動工業
LED防爆懐中電灯ミニ
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源
単4アルカリ電池×2本
仕様
プッシュスイッチ
付属品
単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)
62(電池込)
タイプ
防雨型
寸法(Φ×mm)
24×144
色温度(K)
5500
照度(Lx)
(1m)380
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
照射角
40度
防水保護等級
IP67
演色指数(Ra)
69
定格光束(Lm)
40
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
連続点灯時間(時間)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19822898
DS-19
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください