日動工業
スクエアマックス480W 重耐塩仕様
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上
本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)
100/200兼用
発光色
昼白色
保護等級
IP65
電線長さ(m)
0.6
照度(Lx)
(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)
72300
配光タイプ
(1/2ビーム角)スポット85度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19823914
LEIS-480W-HS-50K-SAL
¥
551,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください