曜日別特売

スクエアライト50W

スクエアライト50W - 日動工業

工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。

消費電力(W)(100V)52、(200V)52仕様直流電源装置一体型付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177電線長さ(m)0.5(切放し)光源LED50W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)1980寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-40~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150グリーン購入法適合演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200定格光束(Lm)5610内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824018LEIS-50V2-J110-60K
66,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする