日動工業
ハイスペックエコビックLED50W
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金
E39
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
消費電力(W)
(100V)48、(200V)47
定格電流(A)
(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)
165×221
照度(Lx)
(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~45
入力電圧範囲(V)
95~265
ビーム角度(°)
(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19824876
L50V2-J110BK-50K
-
黒
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
19824885
L50V2-J110W-50K
100/200(50/60Hz)
白
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください