曜日別特売

ハイスペックハイディスク V2 100W

ハイスペックハイディスク V2 100W - 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W - 日動工業

水銀灯400W同等の明るさ!

用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫定格光束(Lm)17800付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)102、(200V)101定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
照度(Lx)
アズワン品番
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824919L100V2-P-HW-50K-N4(1m)5870、(2m)1530、(3m)710、(4m)415、(5m)28564-8589-871/2:110、1/10:160
114,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19824937L100V2-P-HMW-50K-N4.1(1m)4970、(2m)21300、(3m)605、(4m)355、(5m)24564-8589-841/2:120、1/10:160
114,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする