曜日別特売

ハイスペックハイディスク V2 100W

ハイスペックハイディスク V2 100W - 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W - 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W - 日動工業
定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824928L100V2-D-HW-50K-N1025
120,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824946L100V2-D-HMW-50K-N1025
120,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824955L100V2-P-HMW-50K-N-S102/1010.6
152,000
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする