日動工業
ハイスペックハイディスク V2 150W
水銀灯700W同等の明るさ!
用途
ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品
M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ
屋外型
消費電力(W)
(100V)152、(200V)150
定格電流(A)
(100V)1.5、(200V)0.8
色温度(K)
5000
寿命
球:60000時間
使用環境温度(℃)
-30~50
入力電圧範囲(V)
90~305
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19824998
L150V2-P-HW-50K-N
26200
¥
134,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825016
L150V2-P-HMW-50K-N
25400
¥
134,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください