日動工業
ハイスペックハイディスク V2 200W
水銀灯1000W同等の明るさ!
用途
ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品
M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ
屋外型
消費電力(W)
(100V)208、(200V)200
定格電流(A)
(100V)2.1、(200V)1.0
色温度(K)
5000
寿命
球:60000時間
使用環境温度(℃)
-30~50
入力電圧範囲(V)
90~305
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19825077
L200V2-P-HW-50K-N
35500
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825095
L200V2-P-HMW-50K-N
33500
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください