曜日別特売

ハイスペックハイディスク V2 300W

ハイスペックハイディスク V2 300W - 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W - 日動工業

メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!

用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様電源装置一体型付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
質量(kg)
照度(Lx)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825156L300V2-P-HW-50K-N52000(100V)310、(200V)3007.5(1m)17000、(2m)4500、(3m)2100、(4m)1220、(5m)83064-8590-19
218,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825174L300V2-P-HMW-50K-N52000(100V)310、(200V)3007.6(1m)14700、(2m)3800、(3m)1800、(4m)1050、(5m)72064-8590-18
218,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする