ハイディスク100W

ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業ハイディスク100W - 日動工業
演色指数(Ra)75内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
照射角
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825226L100V2-E39-HW-50K14200102(100V)・101(200V)110度(1/2)・160度(1/10)139.2(100V)・140.5(200V)64-5061-36
92,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825235L100V2-E39-HS-50K14000102(100V)・101(200V)50度(1/2)・70度(1/10)137.2(100V)・138.6(200V)64-5061-35
92,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825244L100V2-E39-HMW-50K14200102(100V)・101(200V)110度(1/2)・190度(1/10)139.2(100V)・140.5(200V)64-5061-33
92,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825296L100V2-P-HMW-50K14200102(100V)・101(200V)110度(1/2)・190度(1/10)139.2(100V)・140.5(200V)64-8589-83
92,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825357L150V2-E39-HW-50K21000152(100V)・150(200V)110度(1/2)・160度(1/10)138.1(100V)・140.0(200V)64-5061-51
112,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825366L150V2-E39-HS-50K21600152(100V)・150(200V)50度(1/2)・70度(1/10)142.1(100V)・144.0(200V)64-5061-50
112,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825375L150V2-E39-HMW-50K20900152(100V)・150(200V)110度(1/2)・190度(1/10)137.5(100V)・139.3(200V)64-5061-48
112,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825409L150V2-P-HS-50K21600152(100V)・150(200V)50度(1/2)・70度(1/10)142.1(100V)・144.0(200V)64-5061-54
112,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825427L150V2-P-HMW-50K20900152(100V)・150(200V)110度(1/2)・190度(1/10)137.5(100V)・139.3(200V)64-5061-53
112,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825488L200V2-E39-HW-50K28100208(100V)・200(200V)110度(1/2)・160度(1/10)135.0(100V)・140.5(200V)64-5061-68
152,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825497L200V2-E39-HS-50K28100208(100V)・200(200V)45度(1/2)・60度(1/10)134.6(100V)・140.0(200V)64-5061-67
152,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825506L200V2-E39-HMW-50K27300208(100V)・200(200V)120度(1/2)・190度(1/10)131.2(100V)・136.5(200V)64-5061-65
152,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825515L200V2-P-HW-50K28100208(100V)・200(200V)110度(1/2)・160度(1/10)135.0(100V)・140.5(200V)64-5061-71
152,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
19825533L200V2-P-HS-50K28000208(100V)・200(200V)45度(1/2)・60度(1/10)134.6(100V)・140.0(200V)64-5061-70
152,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825558L200V2-P-HMW-50K27300208(100V)・200(200V)120度(1/2)・190度(1/10)131.2(100V)・136.5(200V)64-8590-12
152,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825628L300V2-E39-HW-50K42400310(100V)・300(200V)110度(1/2)・160度(1/10)136.7(100V)・141.3(200V)64-5061-81
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825637L300V2-E39-HS-50K42900310(100V)・300(200V)45度(1/2)・60度(1/10)138.3(100V)・143.0(200V)64-5061-80
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825646L300V2-E39-HMW-50K42400310(100V)・300(200V)120度(1/2)・190度(1/10)136.7(100V)・141.3(200V)64-5061-78
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825655L300V2-P-HW-50K42400310(100V)・300(200V)110度(1/2)・160度(1/10)136.7(100V)・141.3(200V)64-5061-84
176,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
19825673L300V2-P-HS-50K42900310(100V)・300(200V)45度(1/2)・60度(1/10)138.3(100V)・143.0(200V)64-5061-83
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825698L300V2-P-HMW-50K42400310(100V)・300(200V)120度(1/2)・190度(1/10)136.7(100V)・141.3(200V)64-8590-17
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19825384L150V2-P-HW-50K21000152(100V)・150(200V)110度(1/2)・160度(1/10)138.1(100V)・140.0(200V)64-5061-55
101,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする