日動工業
リモコン式HIDムービングサーチライト
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途
レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等
材質
ASA、ポリカーボネオイト
付属品
リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード
質量(kg)
2.3
タイプ
屋外型
消費電力(W)
54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×230×260
光源
H.I.D キセノン球 35W
角度調整範囲
左右回転角度:440、上下:120
照度(Lx)
(1m)220000
寿命
3000時間
使用環境温度(℃)
-10~50
光度(cd)
289000
防水仕様
IP66
バルブ
H.I.D キセノン球
照射距離(m)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826495
HIDL-35R-24V
¥
152,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください